※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- コンターマシン替刃 LENOX(レノックス) 39208339 - コンターマシン替刃 LENOX(レノックス) 39208339

コンターマシン替刃

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)0.64 山数14 注文コード39208339 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は厚さ・山数など3種類から選べます 他の種類を見る
全長(m)30 厚さ(mm)0.64 幅(mm)12.7 トラスコ品番111-3716 山数14 材質バイメタルハイス 質量(kg)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする