LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の バンドソー
LENOX(レノックス)の コイルバンドソー
コンターマシン替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
0.5
山数
14
注文コード
39208348
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・山数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
30
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
12.7
トラスコ品番
111-3717
山数
14
材質
バイメタルハイス
質量(kg)
1