LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の バンドソー
LENOX(レノックス)の コイルバンドソー
コンターマシン替刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
0.5
山数
14/18
注文コード
39208357
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
この商品は
厚さ・山数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
30
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
12.7
トラスコ品番
111-3711
山数
14/18
材質
バイメタルハイス
質量(kg)
1