SUREFIRE
SUREFIREの 懐中電灯・ライト
SUREFIREの ハンディタイプライト
LEDライト EDCL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
リチウム電池CR123A(2個)付属
注文コード
39208418
品番
EDCL2-T
参考基準価格(税別)
¥72,720
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
148
電源
リチウム電池CR123A(2個)付属
明るさ(Lm)
1200(強)、5(弱)
照射距離(m)
450
最大点灯時間
1時間(強)、60時間(弱)
トラスコ品番
115-8004
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
色
黒
質量(g)
118
外径(mm)
29