KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KLEIN TOOLSの プライヤ
KLEIN TOOLSの ノーズプライヤ
強力型ロングノーズペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39208506
品番
J2038N
参考基準価格(税別)
¥17,670
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルは色分けされているので、ツールをすばやく識別できます。
用途
線材の被覆剥きに
線材の切断に
全長(mm)
217.5
トラスコ品番
114-2918
材質
特殊鋼、グリップ:コンフォート
質量(g)
289
先端形状
フラットノーズ