KLEIN TOOLS
ワイヤストリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39208515
品番
11049
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 AWG
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
用途
電線の被覆剥き・切断
適合電線範囲 AWG(#)
より線:8~16(1.0~6mm
2
)
トラスコ品番
114-3806
材質
スチール
全長(mm)
158.8
質量(g)
120
注意
※鋼線またはボルトの切断には使用しないでください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表