バックパック Tradesman

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39208655 品番55421BP14
参考基準価格(税別)¥40,040 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高さのあるバックパックで、長いドライバーなどでも内側のポケットに収納できます。
前方上部のポケットは成型されており、壊れやすい商品を入れられます。
底の部分は成型されており、水の浸入を防ぎます。
内部はオレンジ色になっており、中身が見やすくなっています。
パッド付の肩ベルトで長時間使用していても疲れづらいです。

容量(L)35 ブラック 用途工具の持ち運びに。 トラスコ品番114-1105 材質1680デニール防弾繊維 幅(mm)368.3 質量(kg)2.7 高さ(mm)508 奥行(mm)184.2 ポケット数39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする