KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ドライバー/ビット
KLEIN TOOLSの ドライバー
KLEIN TOOLSの ナットドライバー
ナットドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
6mm
注文コード
39208743
品番
6306MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,417
この商品は
先端サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
扱いやすい全長、軸長のナットドライバーです。
軸内部は空洞になっておりロングボルトの締め付けにも使用できます。
グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でもサイズを確認できます。
先端形状
ナット
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
76.2
材質(グリップ)
ゴム
用途
ボルトやスタッドに通したナットを回す作業に
トラスコ品番
114-1380
全長(mm)
171.5
質量(g)
90
材質(軸)
鋼
商品構成
単品
グリップタイプ
ゴム