KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ドライバー/ビット
KLEIN TOOLSの ドライバー
KLEIN TOOLSの ナットドライバー
ナットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39208759
品番
6307MM
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
扱いやすい全長、軸長のナットドライバーです。
軸内部は空洞になっておりロングボルトの締め付けにも使用できます。
グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でもサイズを確認できます。
先端形状
ナット
先端サイズ
7mm
軸長(mm)
76.2
材質(グリップ)
ゴム
用途
ボルトやスタッドに通したナットを回す作業に
トラスコ品番
114-1381
全長(mm)
171.5
質量(g)
90
材質(軸)
鋼
商品構成
単品
グリップタイプ
ゴム