ナットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39208768 品番 6308MM
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

扱いやすい全長、軸長のナットドライバーです。
軸内部は空洞になっておりロングボルトの締め付けにも使用できます。
グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でもサイズを確認できます。

先端形状ナット 先端サイズ8mm 軸長(mm)76.2 材質(グリップ)ゴム 用途ボルトやスタッドに通したナットを回す作業に トラスコ品番114-1382 全長(mm)171.5 質量(g)90 材質(軸) 商品構成単品 グリップタイプゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする