ナットドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズ11mm 注文コード39208786 品番63011MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,075
この商品は先端サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすい全長、軸長のナットドライバーです。
軸内部は空洞になっておりロングボルトの締め付けにも使用できます。
グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でもサイズを確認できます。

先端形状ナット 先端サイズ11mm 軸長(mm)76.2 材質(グリップ)ゴム 用途ボルトやスタッドに通したナットを回す作業に トラスコ品番114-1376 全長(mm)185.7 質量(g)90 材質(軸) 商品構成単品 グリップタイプゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする