絶縁コンビネーションプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39208847 品番12098EINS
参考基準価格(税別)¥13,480 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。
IEC60900及びASTM F1505適合品です。
非絶縁のコネクタや端子をしっかり圧着できます。パイプをつかむ部分には滑り止め加工がされており、しっかり力をかけてつかめます。
1000V絶縁仕様で、安全性に優れたコンビネーションプライヤーです。VDE認証取得済みです。
耐久性に優れたアメリカ製の鋼材を使っているので、ACSR線やビス、釘、硬いワイヤーも切れます。

全長(mm)225.4 用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断および端子の圧着に。 トラスコ品番114-2963 材質高周波焼き入れ鋼 質量(g)500 切断能力(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする