3/22より値下げ!現場を応援

2139NEEINS 絶縁ペンチ KLEIN TOOLS 39208865 2139NEEINS 絶縁ペンチ KLEIN TOOLS 39208865 2139NEEINS 絶縁ペンチ KLEIN TOOLS 39208865

絶縁ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39208865 品番 2139NEEINS
参考基準価格(税別)¥14,020 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別) 値下げ
9,198

先端が網目状に加工されており、しっかりとつかむことができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は三層構造になっています。
IEC60900及びASTM F1505適合品です。
ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーなどの切断に対応しており、幅広い作業に活用できます。

全長(mm)244.5 用途ACSR線、ビス、釘、硬質ワイヤーの切断に。 トラスコ品番114-2931 材質高周波焼き入れ鋼 質量(g)600 切断能力(Φmm) 硬線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする