強力型ロングノーズペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39208908 品番D2038
参考基準価格(税別)¥12,040 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます

全長(mm)214.3 用途盤内・狭い箇所での線材の切断に トラスコ品番114-2916 材質特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)272 先端形状フラットノーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする