絶縁ロングノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)174.6 注文コード39208926 品番2036EINS
参考基準価格(税別)¥21,530 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル部分は三層の絶縁構造になっており、表面から二層目の白色の層が露出している場合は絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号になります。
難燃性および耐衝撃性に優れたハンドルを採用しています。
IEC60900及びASTM F1505適合品です。
1000V絶縁仕様で、安全性に優れたペンチです。VDE認証取得済みです。
長めのハンドルで、奥まった場所にも手が届きやすく、少ない力でしっかり切断できます。

全長(mm)174.6 用途活線周辺でのつかみ作業や切断作業に。 トラスコ品番114-2961 材質高周波焼き入れ鋼 質量(g)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする