絶縁ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39208996 品番50210EINS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,560 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部分は三層構造になっています。
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。

用途
ネジの切断に感電リスク下での部材のつかみ作業に
配線材や金具のつかみ作業に
ナットやコネクタの仮保持に
全長(mm)260.4 トラスコ品番114-2971 材質高周波焼き入れ鋼、ハンドル:高誘電性プラスチック 質量(g)500 最大口開き(mm)44.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする