絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39209084 品番 6024INS
参考基準価格(税別)¥10,650 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

IEC60900及びASTM F1505適合品です。
クッショングリップハンドルで快適な使い心地です。
オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。
グリップエンドにチップ形状を表記しています。

先端形状マイナス 先端サイズ6.5mm 軸長(mm)101.6 材質(グリップ)高誘電性プラスチック 用途制御盤や端子盤の作業に。 トラスコ品番114-1393 全長(mm)211.1 質量(g)90 材質(軸)高周波焼入れ鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする