GB-32MKC 10A 30MA AL 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業 39209125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GB-32MKC 10A 30MA AL 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業 39209125
GB-32MKC 10A 30MA AL 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業 39209125

漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
定格電流(A)10
フレーム(AF)30
極数・素子数2P2E
内容量1個注文コード39209125品番GB-32MKC 10A 30MA AL
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
種別警報スイッチ付寸法(mm)H98×W50×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.32タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(112)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)79定格電流(A)10寸法B(mm)50寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁逆接続不可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする