絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状マイナス 先端サイズ8mm 軸長(mm)177.8 注文コード39209127 品番6027INS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,386
この商品は先端形状・先端サイズ・軸長など12種類から選べます 他の種類を見る

IEC60900及びASTM F1505適合品です。
クッショングリップハンドルで快適な使い心地です。
オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。
グリップエンドにチップ形状を表記しています。

先端形状マイナス 先端サイズ8mm 軸長(mm)177.8 材質(グリップ)高誘電性プラスチック 用途制御盤や端子盤の作業に。 トラスコ品番114-1394 全長(mm)314.3 質量(g)180 材質(軸)高周波焼入れ鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする