85484 クッショングリップ精密ドライバーセット KLEIN TOOLS 39209179 85484 クッショングリップ精密ドライバーセット KLEIN TOOLS 39209179 85484 クッショングリップ精密ドライバーセット KLEIN TOOLS 39209179 85484 クッショングリップ精密ドライバーセット KLEIN TOOLS 39209179 85484 クッショングリップ精密ドライバーセット KLEIN TOOLS 39209179 85484 クッショングリップ精密ドライバーセット KLEIN TOOLS 39209179

クッショングリップ精密ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード39209179 品番85484
参考基準価格(税別)¥9,560 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

快適な使い心地のクッショングリップハンドルです。
グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でも先端形状がわかります。

材質(グリップ)樹脂 用途電子機器メンテナンス・配線作業・制御盤内部などの狭い箇所の作業に トラスコ品番114-1089 セット内容[[+]]No.0×75、[[-]]1.5×50、[[-]]2.5×75、[[-]]3.0×75 質量(g)60 材質(軸)特殊鋼 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする