電工バケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39209224 品番5144BHB14OS
参考基準価格(税別)¥39,450 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

底部分には排水用の孔が空いています。引き裂き抵抗に強い生地でできており、耐久性に優れています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)355.6×177.8×254 ブラック 用途工具・資材の収納・整理に トラスコ品番103-6617 材質ポリエステル 幅(mm)355.6 質量(kg)1.36 直径(Φmm)177.8 高さ(mm)254 奥行(mm)177.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする