強力型ロングノーズペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39209267 品番J2038
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。

全長(mm)217.5 用途線材の切断に トラスコ品番114-2917 材質特殊鋼、グリップ:コンフォート 質量(g)286 先端形状フラットノーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする