電工バケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39209276 品番5144BHHB
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,650 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

底部分には排水用の孔が空いています。オレンジの外装部分は非導電性のプラスチックでできており、形を保つのに役立っています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)355.6×177.8×254 オレンジ 用途工具・資材の収納・整理に トラスコ品番103-6616 材質ポリエチレン 幅(mm)355.6 質量(kg)0.91 直径(Φmm)177.8 高さ(mm)254 奥行(mm)177.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする