TTR-35RX0 結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入) PANDUIT(パンドウイット) 39209477 TTR-35RX0 結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入) PANDUIT(パンドウイット) 39209477 TTR-35RX0 結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入) PANDUIT(パンドウイット) 39209477 TTR-35RX0 結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入) PANDUIT(パンドウイット) 39209477

結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10巻) 注文コード39209477 品番TTR-35RX0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE) 長さ(m)10.6 トラスコ品番124-8213 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.9 質量(g)655

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする