PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラープラグ
かんたん成端モジュラープラグ(カテゴリ5e、6、6a)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39209495
品番
FP6X88MTG-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
22-26 AWG の単線・より線ケーブル
種類
カテゴリ5e、6、6a
付属品
成端補助工具:EGPT
トラスコ品番
116-3174
材質
ポリカーボネイト
色
黒
質量(g)
966
適合ケーブル
5.08-8.38mmのUTPケーブル
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39209495
FP6X88MTG-X
58141099
FP6X88MTG
かんたん成端モジュラープラグ(カテゴリ5e、6、6a)
PANDUIT(パンドウイット)
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)