曜日別特売
479S0035BY 疲労軽減マット クッショントラックス NOTRAX 39209504

 

479S0035BY 疲労軽減マット クッショントラックス NOTRAX 39209504
479S0035BY 疲労軽減マット クッショントラックス NOTRAX 39209504

疲労軽減マット クッショントラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブラック&イエロー
幅(mm)910
内容量1個注文コード39209504品番479S0035BY
参考基準価格(税別)¥42,125販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
厚さ(mm)14ブラック&イエロー材質PVC、微孔質ビニルトラスコ品番103-0190長さ(mm)1500幅(mm)910質量(kg)7.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする