曜日別特売
479S0023GY 疲労軽減マット クッショントラックス NOTRAX 39209529

疲労軽減マット クッショントラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
グレー
幅(mm)600
内容量1個注文コード39209529品番479S0023GY
参考基準価格(税別)¥22,998販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
厚さ(mm)14グレー材質PVC、微孔質ビニルトラスコ品番103-0188長さ(mm)910幅(mm)600質量(kg)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする