GB-33MKC 5.5A 30MA AX 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業 39209554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GB-33MKC 5.5A 30MA AX 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業 39209554
GB-33MKC 5.5A 30MA AX 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業 39209554

漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
定格電流(A)5.5
フレーム(AF)30
極数・素子数3P3E
内容量1個注文コード39209554品番GB-33MKC 5.5A 30MA AX
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電流(A)5.5定格インパルス耐電圧(kV)6動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30寸法B(mm)75寸法A(mm)98(112)接続可能電線(mm2)(最大)22JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2寸法C(mm)60逆接続不可過電流引きはずし方式完全電磁タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)種別補助スイッチ付質量(kg)0.47フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E接続方式表面形端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)79寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする