549S2640OB 耐油疲労軽減マット セーフティスタンス NOTRAX 39209565 549S2640OB 耐油疲労軽減マット セーフティスタンス NOTRAX 39209565 549S2640OB 耐油疲労軽減マット セーフティスタンス NOTRAX 39209565

耐油疲労軽減マット セーフティスタンス

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39209565 品番549S2640OB
参考基準価格(税別)¥34,067 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
厚さ(mm)22 ブラック&オレンジ 材質ニトリルゴム100% トラスコ品番103-0069 長さ(mm)1020 幅(mm)660 質量(kg)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする