NOTRAX
NOTRAXの 静電気対策用品
NOTRAXの 静電気対策マット・シート類
NOTRAXの 静電マット
導電性マット ダイヤモンドシュタット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39209574
品番
826S0023BL
参考基準価格(税別)
¥45,310
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
ブラック
厚さ(mm)
14
付属品
アース線
トラスコ品番
116-4308
材質
PVC
幅(mm)
600
質量(kg)
3.5
長さ(m)
910