826S0035BL 導電性マット ダイヤモンドシュタット NOTRAX 39209583 826S0035BL 導電性マット ダイヤモンドシュタット NOTRAX 39209583 826S0035BL 導電性マット ダイヤモンドシュタット NOTRAX 39209583 826S0035BL 導電性マット ダイヤモンドシュタット NOTRAX 39209583

導電性マット ダイヤモンドシュタット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39209583 品番 826S0035BL
参考基準価格(税別)¥86,160 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ブラック 厚さ(mm)14 付属品アース線 トラスコ品番116-4310 材質PVC 幅(mm)910 質量(kg)9 長さ(m)1500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする