NOTRAX
疲労軽減マット スカイトラックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
グレー
ブラック
ブラック&イエロー
グレー
幅(mm)
600
910
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39209687
品番
782S0023GY
参考基準価格(税別)
¥38,709
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
19
色
グレー
材質
PVC、微孔質ビニル
トラスコ品番
103-0198
長さ(mm)
910
幅(mm)
600
質量(kg)
4.1