NOTRAX
モジュラー式疲労軽減マット ディーフレックスニトリルゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39209793
品番
572S1818BL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,878
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
19
色
ブラック
材質
ニトリルゴム100%
トラスコ品番
103-0063
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
質量(kg)
3.3