NOTRAX
NOTRAXの マット・スノコ
NOTRAXの マット
NOTRAXの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
モジュラー式疲労軽減マット ディーフレックスマット用ランプ(縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39209809
品番
571S0036BL
参考基準価格(税別)
¥11,196
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ニトリルゴム
トラスコ品番
103-0061
長さ(mm)
910
幅(mm)
150
質量(kg)
2.6