YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 防振手袋/振動軽減手袋
作業手袋 プロXT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39209879
品番
03-3050-78-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
重作業用の頑丈な手袋です。
色
グレー/黒
サイズ
M
全長(cm)
24.5
トラスコ品番
114-6916
材質
ポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他 、防水シート:塩化ビニール
質量(g)
113.4
規格
EN388
入数(双)
1
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
21.0
耐摩耗性
4
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
袖口仕様
マジック式