作業手袋 プロXT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39209888 品番 03-3050-78-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

重作業用の頑丈な手袋です。

グレー/黒 サイズL 全長(cm)25 トラスコ品番114-6915 材質ポリエステル、塩化ビニール、ポリウレタン、その他 、防水シート:塩化ビニール 質量(g)113.4 規格EN388 入数(双)1 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22.0 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする