YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 防振手袋/振動軽減手袋
防振手袋 アンチバイブXT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39209897
品番
03-3200-78-M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
重作業用の頑丈な手袋です。
色
グレー/黒
サイズ
M
全長(cm)
25
トラスコ品番
114-6919
材質
ナイロン
質量(g)
136.1
規格
EN388
入数(双)
1
機能
防振
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21.0
耐摩耗性
4
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
袖口仕様
マジック式