YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
防水手袋 ウインター プラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39209924
品番
03-3450-80-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
100%防水、防風手袋です。
色
黒
サイズ
L
全長(cm)
25
トラスコ品番
114-6922
材質
ナイロン
質量(g)
181.4
規格
EN511:121 取得
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
23.0
耐摩耗性
3
耐切創性
3
耐突刺し性
2
耐引裂き性
3
袖口仕様
マジック式