YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
防水手袋 カモウォータープルーフ ウインター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39209967
品番
05-3470-99-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
100%防水、防風手袋です。
色
緑
サイズ
L
全長(cm)
25.5
トラスコ品番
114-6925
材質
合皮
質量(g)
181.4
機能
防風、防水
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
24.0
袖口仕様
マジック式