YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
防水手袋 MWG ウォータープルーフ ウインター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39209994
品番
08-8450-80-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
100%防水、防風手袋です。
色
黒
サイズ
S
全長(cm)
23
トラスコ品番
114-6930
材質
ナイロン
質量(g)
158.8
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.0
袖口仕様
マジック式