YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
防水手袋 MWG ウォータープルーフ ウインター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39210019
品番
08-8450-80-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
100%防水、防風手袋です。
色
黒
サイズ
L
全長(cm)
24
トラスコ品番
114-6928
材質
合皮
質量(g)
158.8
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
24.0
袖口仕様
マジック式