YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 防振手袋/振動軽減手袋
防振手袋 スリップフィットXT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39210028
品番
10-3160-80-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
快適性に優れた多目的手袋です。
色
黒
サイズ
M
全長(cm)
23
トラスコ品番
114-6932
材質
合皮
質量(g)
90.7
入数(双)
1
機能
防振
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
21.0