※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 防振手袋/振動軽減手袋
防振手袋 スリップフィットXT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39210037
品番
10-3160-80-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
快適性に優れた多目的手袋です。
色
黒
サイズ
L
全長(cm)
23.5
トラスコ品番
114-6931
材質
全体:ナイロン、手のひら部:合皮
質量(g)
90.7
入数(双)
1
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
11