漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39210062 品番 GB-20PB-1 15A 15MA HP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット!
過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。
取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。
端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。

タイプ横取付タイプ 寸法D(mm)32 定格電流(A)15 寸法W(mm)72 用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。 寸法(mm)H32×W73×D45(ハンドル含む) 質量(kg)0.07 使用温度範囲(℃)-10〜40 寸法H(mm)45 定格電圧(V)AC100-AC125 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)15 遮断電流(A)1000 極数・素子数2P2E

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39210053
2013-11-13
用途:
トランスの入力切り替え用
ブルーポイントワークス 様

ちょっと割高だがコンパクトで断続とブレーカーが一体なのはいい。
省スペースで配線も簡略できるので今回採用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする