YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 革手袋
YOUNGSTOWNの その他革手袋
革手袋 レザーユーティリティー プラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210064
品番
11-3245-60-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
色
黄
サイズ
L
全長(cm)
30
材質
ヤギ革
トラスコ品番
114-6937
質量(g)
136.1
規格
ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
24.0
耐摩耗性
2
耐切創性
1
耐突刺し性
2
耐引裂き性
4