革手袋 FRウォータープルーフ アルティメット ケブラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39210089 品番 12-3290-60-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高品質な冬用手袋です。

サイズL 全長(cm)37.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)29.0 材質ヤギ革 トラスコ品番114-6957 質量(g)226.8 規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 424344 取得

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする