YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 革手袋
YOUNGSTOWNの その他革手袋
革手袋 FRウォータープルーフレザー ケブラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210134
品番
11-3285-60-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
色
茶
サイズ
L
全長(cm)
29
材質
ヤギ革
トラスコ品番
114-6944
質量(g)
204.1
規格
耐熱規格EN407 4343XX 取得、ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、ANSI/ISEA 5 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
25.0
耐摩耗性
3
耐切創性
2
耐突刺し性
2
耐引裂き性
4