革手袋 レザーユーティリティー ワイドカフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39210168 品番 11-3255-60-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。

黄/茶 サイズL 全長(cm)31.5 材質ヤギ革 トラスコ品番114-6941 質量(g)136.1 規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定) 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)25.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする