YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 革手袋
YOUNGSTOWNの その他革手袋
革手袋 グラウンドグローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39210186
品番
12-3265-60-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色
黄
サイズ
M
全長(cm)
25
材質
ヤギ革
トラスコ品番
114-6951
質量(g)
136.1
規格
ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
24.0