YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWNの 革手袋
YOUNGSTOWNの その他革手袋
革手袋 FRグラウンドグローブ ケブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
39210238
品番
12-3365-60-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色
黄
サイズ
L
全長(cm)
26
材質
ヤギ革
トラスコ品番
114-6960
質量(g)
181.4
規格
ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
24.0